CP-K5-10180 TSURUGI 1800 ブラケット付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72875226 品番CP-K5-10180
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

5桁ダイヤルのハイセキュリティーロック
専用ブラケットで、自転車のシートポストに取り付けて携帯することができます。約10万通りの暗証番号設定ができ、キーが不要で高いセキュリティーが期待できます。10mmケーブルタイプはワイヤーのゴワツキが少なく、軽量で使いやすいスペックです。

用途
ロック方式:5桁ダイヤル
ケーブル:10mm / 12mm × 1800mm
ヘッドサイズ (W×D×H):160 × 33 × 18mm
重量:506g
付属品:ZP-BKT006N (ユニバーサルブラケット)
寸法(mm)6×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする