画像準備中

CP-K4-66-AL-01 K4-66 BLK+LION ALARM ブラック

商品レビューを投稿する
18日以内出荷 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72875244 品番CP-K4-66-AL-01
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

セキュリティーと携帯性のバランス
強度と携帯性を考え、約1kgという持ち運び可能なスペックになっています。
6mmチェーンはハンドツールでの切断を防ぎ、長時間の駐輪に適しています。
LION ALARMが 接続可能!
振動センサー内蔵のLION ALARMを接続することで、ロック本体をアラーム機能付きにアップグレードすることができます。
アラーム充電中でもロック単体で使用可能。

用途
ロック方式:キーシリンダー
チェーン:6mm × 1100mm
ヘッドサイズ (W×D×H):210 × 33 × 34mm LION ALARM含む
重量:1240g LION ALARM含む
付属品:ディンプルキー ×3、Micro USBケーブル (LION ALARMセット)
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする