画像準備中

LEDスポートライト NSKL151-B ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72878358 品番NSKL151-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

インジケーター付(低残量表示計)
インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続
3モード採用(Low/High/点滅)
強制点灯モード付
電池交換補助灯付
明るさ切替可能 Lowモード 約8lx/約800cd(10m前方) Highモード 約12lx/約1,200cd(10m前方)
電池寿命(23℃時) High:約2.5時間 Low:約5時間 点滅:約35時間
直径22mm〜32mmのハンドルに対応
前照灯として使用可能 中心光度 約12lx/1200cd
電池交換補助灯:電池を外した時にスイッチを押せば電池ボックス内部のLEDが点灯します。
強制点灯モード:電池寿命になった後でも、わずかな電力を有効に使い、短時間再点灯させることが出来ます。

用途
使用電池:単3形乾電池×1本付
取付位置:ハンドルバー
適用ハンドル径:直径22〜32mm
使用温度範囲:0〜40℃
本体寸法:約W40×D89×H28mm
本体質量:約85g(パナソニックアルカリ乾電池含む)
付属品:ホルダー1個
インジケーターについて:※インジケーターは電池残量が少なくなると点灯を始め、そのまま使用すると、短い場合約15〜30分で電池寿命になります。(使用状況や環境により変動します)※インジケーター点灯時はスイッチを押すと消灯します。※インジケーター点灯時は点灯Lowの明るさとなります。
※電池が寿命になると1秒周期で15回点滅し、消灯します。通常の点滅モードは1秒間に4回点滅します。※明るさの数値は10m前方です。
ブラック 使用電池単3形乾電池×1本付 ライト種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする