モバイルディスプレイ 17.3型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72887729 品番LCD-YC172AX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

輝度:220cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.5W/
17.3型モバイルディスプレイです。USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。最薄部が約8mmとスリムな筐体なので手軽に持ち運びできサッと片づけられるため便利です。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。
テレワークや外出先でノートパソコンさえあれば仕事はできるが、画面が小さいためどうしても業務の効率が上がらないと感じている方におすすめのモバイルディスプレイ。コンパクトながらもフルHDの解像度があるので、これ1台をつなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。
USB Type-Cディスプレイ給電に対応しているので、添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 電源コンセントに繋ぐ必要がないため、どこでも好きな場所でお使いいただけます。
パススルー機能に対応しているので、接続しているUSB充電器からノートパソコン、スマホ、タブレットに給電できます。ACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。

付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 寸法(mm)表示面積:381.888(H)×214.812(V) 質量(kg)スタンドあり:約1.0 使用温度範囲(℃)動作時:0〜40、収納時:-20〜60 周波数(Hz)垂直走査:(HDMI)59.9〜60.4、(USB-C)59.9〜60.4 消費電力(W)最大時:7.5、通常使用時(オンモード):4.2、待機時:0.3 定格電圧(V)DC5 角度(°)チルト上:20〜60 対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)(日本語版のみ)※解像度及び周波数が対応表範囲内にあること。 表面処理非光沢 周波数(kHz)水平走査:(HDMI)31.4〜67.5、(USB-C)31.4〜67.5 対応機種【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【ゲーム機】Nintendo Switch(HDMIのみ)、PS4、PS4 Pro、PS5、Xbox Series X、 Xbox Series S ※ゲーム機のバージョンによって対応できない場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド20°〜60°時:約399×93〜218×237〜137(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時:約399×16×248(突起部を含まず) コントラスト比1000:1(標準)、CREXレベル2設定時:24400:1 最大解像度1920×1080 保証期間3年間 視野角上下:178° 左右:178° 応答速度5ms[GTG]※オーバードライブレベル2設定時 入力端子映像:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) プラグ、プレイ規格VESA DDC2B 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)20〜80(結露なきこと) ヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)14.2 グリーン購入法適合 画素ピッチ(H×V)(mm)0.1989×0.1989 パネルTFT17.3型ワイド/AAS モニターサイズ17.3型 パネル駆動方式TFT17.3型ワイド/AAS 最大表示色1677万色 リフレッシュレート(Hz)最大60(最大解像度時) 輝度(cd/m2)220(標準値)
注意
※本商品は、24時間連続使用を前提とした商品ではありません。1日12時間以内(環境温度25℃)での使用を前提に設計されています。長時間連続して使用した場合は、有寿命部品の消耗を加速させる原因となります。1日12時間を超える使用は避けてください。
※ACアダプターは添付されておりません。電力不足の場合はDC5V/1.5A以上供給可能なUSBケーブルとUSB充電器を別途ご用意ください。
※パススルー機能(Dual-Role Power)をご利用になる場合、スマートフォンでは27W以上、ノートPCでは75W以上の供給能力があるUSB Power Delivery対応ACアダプター、USB充電器を使用することを推奨します。
※端子に無理な力をかけないでください。端子が破損する恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする