アライ制動器材
アルミキャリパー AC680 Wピボット高制動タイプ アルミリム用 シルバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72888438
品番
AC680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
サイズ:57-78mm
シュータイプ:標準=0°(アルミ用)
シューカラー:標準=赤
本体仕上げ:アルミシルバー
本体材質:アルミダイキャスト
Wピボット高制動タイプ。BAA車におすすめ
色
シルバー