ZP000090-026 フラッフィピック 東京堂 72894547

 

ZP000090-026 フラッフィピック 東京堂 72894547
ZP000090-026 フラッフィピック 東京堂 72894547
ZP000090-026 フラッフィピック 東京堂 72894547

フラッフィピック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1袋(2本)
材質
ファブリック
色
イヌブラウン
注文コード
72894547
品番
ZP000090-026
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ファブリック
質量(kg)
CTN質量:5.66
色
イヌブラウン
分類
オールシーズン
寸法(cm)
8×5×5/30
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,350/税込¥1,485
全国数量120以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,350/税込¥1,485
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
北海道地方数量120以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥4,600/税込¥5,060
沖縄地方数量120以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする