ティーエフサービス
ティープレートロングL型プレート(プレートのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
1セット(2個)
1セット
色
ブラック
メタリック
グレー
ダーク
ナチュラル
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
72899359
品番
TP-7090BKL
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途
書庫・家具の転倒を防止
セット内容
ロングL型プレート
材質
スチール(表面処理/焼付塗装)
色
ブラック
取付
壁から115mmまで
耐用年数(年)
8
注意
※最大115mm離れた場合まで対応。プレートのみ。