油・水吸着マット シートタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚×10パック)
1パック(10枚)
¥1,098
1箱(10枚×10パック)
¥9,998
厚さ(mm)
2
2
4
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×10パック)
注文コード
72905257
品番
4050D2-100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
用途
製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして
厚さ(mm)
2
吸油量(L/枚)
0.48
吸水量(L)
0.32/枚
質量(g/枚)
40
種別
油・水(溶剤)専用
材質
ポリプロピレン、不織布
形状
シートタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×500
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※溶剤は水溶性の液体を想定しておりますが、毒物・劇薬の液体には使用しないでください。
※再利用は出来ません。
※吸収した油や液体の性質に合う保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。