曜日別特売
4050D4-10 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ 72905266

 

4050D4-10 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ 72905266
4050D4-10 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ 72905266
4050D4-10 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ 72905266
4050D4-10 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ 72905266
4050D4-10 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ 72905266
4050D4-10 油・水吸着マット シートタイプ モノタロウ 72905266
モノタロウ

油・水吸着マット シートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10枚)
厚さ(mm)4
内容量1パック(10枚)注文コード72905266品番4050D4-10
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

油・水・溶剤(水溶性切削油)を吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートと、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。

用途
製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして
厚さ(mm)
4
吸油量(L/枚)
0.96
吸水量(L)
0.64/枚
質量(g/枚)
80
種別
油・水(溶剤)専用
材質
ポリプロピレン、不織布
形状
シートタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×500
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※火気周辺や高温多湿、直射日光が当たる場所で保管しないでください。
※吸着量は、油の種類や粘度によって記載数値よりも下回る場合があります。
※溶剤は水溶性の液体を想定しておりますが、毒物・劇薬の液体には使用しないでください。
※再利用は出来ません。
※吸収した油や液体の性質に合う保存・廃棄をしてください。
※廃棄の際は、地方自治体の廃棄物処理規制に従って処理してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする