餅トレイ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72905544 品番PMO1
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

電子レンジでお餅をふっくらと加熱できる餅トレイです。
可愛いミッキーマウス型♪
お餅をトレイの上に乗せて、電子レンジで加熱して膨らんだら出来上がり!
表面にはくっつかない加工が施されていてこびりつきにくい!
耳のお皿部分はきな粉やおしょう油入れに使えます。

材質ポリプロピレン 寸法(mm)約238×220×26 柄物 タイプミッキー 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする