SRGF 歯研ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72911277 品番SRGF1-300【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) アウトレット
¥15,98012,980
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)862[87.9]
(歯面強さ)514[52.4]
商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 寸法A(mm)301.59 歯幅B(mm)10 高さ(C)(mm)12 かみあい高さD(mm)11 モジュール1 歯数96 種別歯研ラック 材質S45C 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 形状RF 質量(kg)0.26 歯幅(mm)10 表面処理歯部以外黒染

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする