TC-JTM16560 充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン) 72922238

TC-JTM16560 充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン) 72922238
TC-JTM16560 充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン) 72922238
TC-JTM16560 充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン) 72922238
TC-JTM16560 充電卓上・スライド丸ノコ用 タジマツール(TJMデザイン) 72922238

充電卓上・スライド丸ノコ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)165
刃厚(mm)1.8
刃数(p)60
内容量1枚注文コード72922238品番TC-JTM16560
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計
仕上り重視の高品質超硬チップ採用
木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合

用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20外径(Φmm)165刃数(p)60刃厚(mm)1.8適合材木材、集成材、合板
注意
※防塵メガネ、防塵マスク、耳栓、手袋等の保護具を着用して下さい。
※記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72922238
2024-01-03
用途: 大工工事
兵藤建築 豊田支店建設業・工事業

スライド丸鋸に装着しています。ストレス無く使えます。
切れ味も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする