703547 瞬足非常用ブザー デビカ 72922773

703547 瞬足非常用ブザー デビカ 72922773
703547 瞬足非常用ブザー デビカ 72922773

瞬足非常用ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード72922773品番703547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

ひっぱりやすいストラップ形状。生活防水タイプのブザー。雨の日・水濡れOK!フックチェーンとベルトでランドルセルやカバンにしっかりと装着できます。ストラップを引っぱってピンを抜くと大音量のアラームが鳴ります。ベルトは取り外し可能。(公財)全国防犯協会連合会推奨品。

用途非常用ブザー材質(本体(プラカバー))ABS、(パッキン)シリコンラバー、(チェーン)スチール、(ベルト)ナイロン、(ストラップ)ナイロン・シリコンラバーピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×30×67(ストラップ・チェーン・ベルト除く)連続使用時間(分)吹鳴:約55使用電池単4乾電池×2個(作動テスト用電池2個付き)防水性IPX3音量(dB)90(1m離れた位置で計測)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする