※サンプル画像

フジケンカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 72924165 品番 180x1.8x22.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

世界初の三重補強!卓越した安全性!
フジケンカットは三重補強の極薄切断砥石で、被切断物に対する抵抗が少なく低荷重で作業が可能。作業者の疲労を軽減、粉塵の発生及び切断騒音も一般の砥石に比較して少ないなど、人と環境に優しく、作業性に優れた砥石です。
また、バリの発生を極力抑え、シャープな切れ味に加え切断時間の短縮も実現しました。

用途ステンレス材、パイプ、一般鋼材、薄物鋼板、軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適 粒度36 厚さ(mm)1.8 砥材A 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490 硬度T 外径(Φmm)180 適合材ステンレス材・パイプ・一般鋼材・薄物鋼板・軽量鉄骨等切断面積の小さな鋼材の切断に最適 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする