曜日別特売
125x2.0x22 安全切断砥石 フジケン 72924208

※サンプル画像

安全切断砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10枚)
外径(Φmm)125
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
内容量1箱(10枚)注文コード72924208品番125x2.0x22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

抜群の切断性能と使いやすさ。
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。
均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。

用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46厚さ(mm)2砥材A穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000硬度S外径(Φmm)125適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に最高使用周速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする