※サンプル画像

安全切断砥石

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 72924235 品番 205x2.0x25.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

抜群の切断性能と使いやすさ。
中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。
均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。

用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 厚さ(mm)2 砥材A 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 硬度S 外径(Φmm)205 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする