※サンプル画像

タフカットシルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 72924330 品番 125x2.5x20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

シャープな切れ味と抜群の耐久性!
シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。
切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。
コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。

用途
薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等
型鋼 肉厚2mmまで
軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等
小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで
ステンレス、サッシ用部材、パイプ等
アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等
粒度36 厚さ(mm)2.5 砥材A 穴径(Φmm)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 硬度T 外径(Φmm)125 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする