※サンプル画像

105X1.0X15 スーパーゴールデンバット1 フジケン 72924375 105X1.0X15 スーパーゴールデンバット1 フジケン 72924375

スーパーゴールデンバット1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード72924375 品番105X1.0X15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フジケン史上、最高峰の切れ味と耐久性を実現。
品質管理にこだわった包装。砥石は湿気に弱く、長期保管をした場合の耐久性は製造直後に比べ低下します。防湿パウチを採用し、長期品質保持を実現しました。
従来品砥石の2〜4倍以上の耐久性。従来品1.0mm切断砥石と比べ切断可能数が2〜4倍以上となっており、耐久性が抜群です。砥石の取り外し頻度を低減することでトータルコストを削減します。

用途一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。 粒度60 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 外径(Φmm)105 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材一般鋼材・ステンレスを中心に威力を発揮します。 最高使用周速度(m/s)80
注意
※切断砥石をご使用の際は、必ず切断砥石専用カバーを装着して下さい。労働安全衛生法により義務付けられています。
※砥石の保管は、直射日光・湿気のない場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする