本体
ピーコック魔法瓶工業
キーパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(6.1L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×27.6×27.5
注文コード
72962919
品番
INP-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
キーパー
用途
スポーツにレジャーに幅広く活躍する広口キーパー
本体質量(kg)
1.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24.5×27.6×27.5
色
(LH)-ライトグレー
口径(Φcm)
14.8
注意
※コックは分解してお手入れできます