USB充電器

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプQC3.0/タイプC 注文コード72980103 品番UCV-3b
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

携帯電話などの充電器です。

付属品ヒューズ付き電源ケーブル・ターミナル 2個 寸法(mm)36.0(直径)×50 タイプQC3.0/タイプC 電圧(V)DC12〜24 接続USB QC3.0:多くのスマ-トホン 取付け方法埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm)30 材質(パネル)樹脂

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72980076
2023-03-20
用途:
自動車の電圧チェックの為
自動車・二輪車・自転車関連業

シガーソケットに差し込むタイプを探していましたが、出幅のフラットな埋め込み式の本商品にしました。
シガーソケットを外した穴を多少拡大する手間は掛かりますが車内とのマッチングと純正感があり満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする