生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Cシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最小表示(g)0.01 最小表示(mg)0.01g ひょう量(g)3200 注文コード73013439 品番AD4212C-3000-00A00 (一般校正書類付)
参考基準価格(税別)¥250,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は最小表示・ひょう量など18種類から選べます 他の種類を見る

生産ライン組込み用の高精度計量センサー。
EM-DLC/電磁セル(電磁式デジタルロードセル)(R)、高精度・高速・コンパクト
C-SHS(R)搭載、0.5秒の高速応答、毎秒50回の高速出力(ボーレート9600以上選択時)
パネコン・PLC・PC等に計量データを直接送信可能(標準付属ケーブル10m)
コンパクト計量部59mm幅、自由なレイアウトが可能。
防塵・防水計量部IP65
RS-232Cインタフェース標準装備
データ通信ソフトウェア WinCT-AD4212C標準添付(天びんの校正や計量スピードの調整が可能)
外部コントローラ・計量ライン用コントローラにより、計量値の確認や天びんの校正、計量スピードの調整が行えます。
BCD出力可能
CC-Link接続可能
LAN対応可能
耐薬性に優れた計量部ケース

用途二次電池、電子部品、医薬品、レジストインキ、コーティング剤、オイルの生産工程などに最適。 付属品取扱説明書、ACアダプタ、校正用分銅、一般校正証明書 仕様I/O部:(RS-232C)双方向、2400〜19200bps 材質風防:SUS304 寸法(mm)59×231×91 質量(kg)計量部:約1.6 種類電子天秤 電源ACアダプタ(標準付属) ひょう量(g)3200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法W(mm)50 計量皿寸法D(mm)50 最小表示(mg)0.01g 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)231 外形寸法W(mm)59 外形寸法H(mm)91 材質(ケース)上ケース:亜鉛ダイカスト(エポキシ下塗り&アクリル塗装) 保護等級IP65 表示形式デジタル 計量皿寸法(Φmm)50×50 繰返し性0.01mg(標準偏差) 使用温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 動作温湿度範囲5〜40℃、85%RH以下(結露しないこと) 直線性±0.02g 通信機能RS232C25ピンメス標準装備 安定時間(秒)0〜300g:約0.5、300〜3200g:約1(良好環境、FAST設定時) RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 材質(計量皿)SUS316 ひょう量単位g(グラム) 校正証明書一般校正
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする