カシムラ
カシムラの ブレーキ/足廻り関連工具
カシムラの クロスレンチ
手帳型ケース対応 タブレットホルダー ヘッドレスト取り付け
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73057408
品番
AT-88
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ヘッドレスト専用タブレットホルダー
手帳型対応で3段階調整可能なヘッドレスト用アーム
材質(本体)
ABS
質量(g)
320(850まで)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×220×165
適合幅(mm)
95〜205
適合厚さ(mm)
25まで
注意
※国交省の定める保安基準に適合させため、運転者の視界を妨げない様に取付を行ってください。
※フロントガラス、側面ガラスへの取付は保安基準に不適合となります。