Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の ブレーキ/足廻り関連工具
Meltec(大自工業)の クロスレンチ
クロスレンチ アルミホイール対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
スティール(熱処理S45C)
注文コード
73059054
品番
MT-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
材質
スティール(熱処理S45C)
本体寸法(mm)
約353×353
本体質量(kg)
約1.1
ソケットサイズ(mm)
17・19・21・21
支柱径(Φmm)
約14
用途
タイヤ、アルミホイールの交換時に
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
※サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。