Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の ブレーキ/足廻り関連工具
Meltec(大自工業)の クロスレンチ
クロスレンチ アルミホイール対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
特殊鋼
注文コード
73059079
品番
MT-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
材質
特殊鋼
本体寸法(mm)
約402×401
本体質量(kg)
約1.3
ソケットサイズ(mm)
17・19・21(薄型ソケット仕様)21(薄型ディープソケット仕様)
支柱径(Φmm)
約16
色
マットブラック
用途
タイヤ、アルミホイールの交換時に
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
※サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。