ホイールマスターレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73059097 品番MT-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)
ソケットサイズ 19・21mm

用途タイヤ、アルミホイールの交換時に 材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼 タイプ収縮仕様 本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555 本体質量(kg)約0.9 ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
※サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする