Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の ブレーキ/足廻り関連工具
Meltec(大自工業)の クロスレンチ
スピードレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73059106
品番
MT-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ホイールナットの脱着が楽に、早くできる
2WAYレンチ・クロスレンチ・マスターレンチ
ホイールカバー外し付
組立て式にてコンパクトに収納
用途
レンチ
付属品
収納袋
材質
クロムバナジウム鋼
寸法(幅W×高さH)(mm)
約400×260
本体質量(kg)
約1
ソケットサイズ(mm)
17・19一体型/21・23一体型
注意
※工具本来の使用用途以外には、使用しないでください。
※本製品を足で蹴ったり踏んで使用しないでください。
※パイプを使って過度に力を加えないでください。
※サイズが合っていなかったり不十分な取付状態で使用すると、ボルト・ナットを傷めたり、本製品の破損を招く事があり危険です。
※サイズが合っていることを確認して作業をしてください。
※ナット穴が小さいホイールには使用できません。
※一部の外品アルミホイールで使用できない場合があります。