9.5sq.ドレンプラグソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73070297 品番AC302-08
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。

用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。 適合フランス車等のドレンプラグ 全長(mm)25 質量(g)31 差込角(sq.)9.5 サイズ(mm)8.2 外径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力伝達」にはこんなカテゴリがあります

シェアする