※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T6-129BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 73075608 T6-129BP ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパン 73075608

ブレーキローター

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 メーカートヨタ ディスクタイプソリッド 代表車種ブレイド 注文コード73075608 品番T6-129BP
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品はメーカー・ディスクタイプ・代表車種など115種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。
装着後も外観を損なうことなく使用できます。
※防錆ペイントは錆を完全に防ぐものではありません。

主な適合純正品番42431-12290 厚さ(mm)(H)10 質量(kg)4.2 直径(Φmm)(A)279 ピッチ(mm)(E)114.3 穴数(F)5 メーカートヨタ 取付穴径(Φmm)(G)14.4 直径D(Φmm)62 代表車種ブレイド 高さB(mm)30.3 摩耗限界(mm)(TH)8.5 ディスクタイプソリッド 適合型式AZE156H
注意
※1.ブレーキローター交換は、整備工場で整備士によって行ってください。
※2.適合車種(年式、指定部品番号)以外には、使用しないでください。(取付前にはカタログ等で部品番号の確認を行ってください。)
※3.ブレーキローターを交換する時は左右セットで、ブレーキパッドも同時交換してください。また、取付ネジは、カーメーカ指定のトルクで対角線上に徐々に締め付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73075547
2022-07-17
用途:
車検整備
An-ju 様 (サービス業)

キャリパーとセットで交換しました。問題なくとまります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする