PO-204-50-PA-HB プラチェーンダクト コガネイ 73166284

プラチェーンダクト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード73166284品番PO-204-50-PA-HB
参考基準価格(税別)¥14,430販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。チューブやケーブルをスマートに収束して、装置可動部の軽快で円滑な作動を確実にサポート。軽量、高耐久のエンジニアリングプラスチック製で、取扱いが容易です。

使用温度範囲(℃)-10~80最小曲げ半径(mm)50ピッチ(mm)26リンク数(/m)39最大フリースパン(m)0.75最大移動ストローク(m)1.4最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5最大移動速度(m/sec)2.5質量(kg/m)0.5使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。仕様●許容断面容積率(%):60●許容内容積率(mm2):172以下●ピン付リンク側(移動端)取付金具:外周固定用(取付穴内外兼用)●穴付リンク側(固定端)取付金具:内周固定用(取付穴内向)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする