使用温度範囲(℃)-10〜80
最小曲げ半径(mm)50
ピッチ(mm)26
リンク数(/m)39
最大フリースパン(m)0.75
最大移動ストローク(m)1.4
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)2.5
最大移動速度(m/sec)2.5
質量(kg/m)0.5
使用環境条件酸・アルカリの雰囲気内、熱湯の中は避けてください。
仕様●許容断面容積率(%):60●許容内容積率(mm2):172以下●ピン付リンク側(移動端)取付金具:外周固定用(取付穴内外兼用)●穴付リンク側(固定端)取付金具:内周固定用(取付穴外向)