コガネイ
コガネイの 駆動制御機器・スピードコントローラ
コガネイの スピードコントローラー
スピードコントローラSCシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73176084
品番
SC2
参考基準価格(税別)
¥3,510
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
管接続口径
Rc1/8
使用温度範囲(℃)
5〜60
最高使用圧力(MPa)
0.9
ねじの種類
Rc
ねじ規格
インチサイズ