マノスターゲージ

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73227808 品番 FR51AHV-200D(検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構

用途
室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可) 圧力レンジ(Pa)0〜200 形式横目盛形 付属品取付ナットセット 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート 質量(g)90 口金本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示 目盛(mm)エッジワイズ形(目盛長約45 測定方式(圧力)差圧式 精度(℃)±2.5%FS(23において) 使用周囲温度(℃)-10〜50(だだし氷結しないこと) 耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)20、(計器本体)50 耐振動5〜10Hz 全振幅10mm、10〜50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 標準取付姿勢水平〜垂直〜下向水平間 取付任意 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 圧力単位Pa

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46778767
2014-08-17
用途:
エアパージ圧表示
建設業・工事業

とにかく、納期が早かった。
お盆直前だったのに、お盆中の工事に間に合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする