S-AIR(シンメン)
05601スタンダードショートジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ネイビー
ピンブラック
ダークオリーブ
アーミーグレー
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73346239
品番
05601
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
遮熱効果を発揮する裏チタンコーティング。肌ダメージを軽減するUVカット。首周り全体からの風抜けを促す快適ワイドネック。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。スタンダードな半袖ジャケット。
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
28
着丈(cm)
70
素材
ポリエステル100%