S-AIR(シンメン)
05612サイドファンベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
ネイビー
シルバーグレー
スプレーグラフィティ
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73347280
品番
05612
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
軽量の遮熱・UVカット対応裏チタンコーティング。保冷剤ポケットや快適ワイドネック。サイドファンモデルのベスト。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
72
素材
ポリエステル100%