曜日別特売
05642 05642フードリペルベスト S-AIR(シンメン) 73348321

05642フードリペルベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード73348321品番05642
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

遮熱・UVカット素材に耐久撥水・防汚加工をプラス。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを一体化。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット。サイドファン・ハーネス対応のソリッド感のあるベスト。

ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
66
素材
ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする