曜日別特売
05661 05661ハイポジフードショートジャケット S-AIR(シンメン) 73349861

05661ハイポジフードショートジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
マットシルバー
内容量1枚注文コード73349861品番05661
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

遮熱・UVカット対応の高耐久マイクロリップ裏チタンを採用。大型マルチポケット。脱着可能フードと風抜け抜群のワイドネックを採用。熱中症対策に配慮した3ヶ所の保冷剤ポケット付き。ハイポジションファン・ハーネス対応の半袖ジャケット。

マットシルバーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)45袖丈(cm)26着丈(cm)66素材ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする