FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446
FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446
FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446
FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446
FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446
FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446
FC-PT1【ワケあり】 スタンドマイクスピーカー エフ・アール・シー 73372446

スタンドマイクスピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード73372446品番FC-PT1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

スタンドマイクスピーカーは、トランシーバーを導入している職場の効率をさらに高めます。
時間に追われていても最小限の動線で指示を出せるように、操作は最大限シンプルに。ボタンも大きく設計しました。文字通り 手が離せない時でも、ヒジなどで押すことができます。
働く人の動きと声を最もスムーズに伝えるために導き出されたのがこの形なのです。
高音質・大音量:レストランや工場・ピットなど、騒がしい場所でもクリアに聞こえます。
4種の変換プラグ付。 安心の日本製。
防滴仕様。 強力吸着盤付。壁掛け用ステー付。

用途店舗洗い場付近で。車ピット・ガレージで商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)付属品変換プラグ x4種、壁掛け用ステー ×1、ステー固定ネジ ×8、ACアダプター ×1、取扱説明書×1特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(g)約560使用温度範囲(℃)-20 ~ 55電圧(V)(マイクロフォン)1~10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×約250×高さ80.5 (突起部分含まず)マイクロホン全指向型(o 6×5mm)保証期間1年間 (消耗品除く)スピーカー出力(mW)3000インピーダンス(Ω)(マイクロフォン)2200、(スピーカー)4消費電流(最大)3W音圧感度(dB/mW)86±3(BY LMS)音圧感度(dB)-54 ± 3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする