パイン丸脚 4本セット

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 外径(Φmm)60 長さ(mm)300 注文コード73372525 品番4967908382408【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,6882,998
この商品は外径・長さなど7種類から選べます 他の種類を見る

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 長さ(mm)300 外径(Φmm)60 用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質木材

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12329250
2026-02-14
用途:
テーブル製作
有限会社 相馬屋家具店 様 (卸売・小売業)

仕上がりはきれいでしたし、金具付でとても便利でした。

対象商品:
12329250
2024-03-18
用途:
テーブル足の取替
吉永電装サービス 様 (サービス業)

ネコの爪とぎでボロボロになったテーブル脚を本品に交換。ねじ5本で金具を固定し脚をねじ込むだけの簡単施工です。安いのにしっかりした商品で助かります。あとは猫たちが爪とぎしないことを祈ります。

対象商品:
12329250
2024-02-03
用途:
2分割机板用
建設業・工事業

使いやすく加工もしやすくて助かりました。お客様の要望どおりに仕上がり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする