商品状態※理由あり(未使用・未開封)
絶縁種別E
容量(VA)500
1次電圧440V-400V-380V-0
2次電圧110V-100V-0-E
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様静電シールド付
トラスコ品番451-4131
種別単相複巻
質量(kg)約7.0
端子形状アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)122
外形寸法W(mm)146
外形寸法H(mm)145
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×122×145
取付寸法A(mm)110
取付寸法B(mm)72
取付寸法C(mm)76
取付穴E(mm)6.5×12
取付穴F(mm)5
端子ねじ(mm)M4
1次電圧(V)440-400-380-0
2次電圧(V)110-100-0-E