PCC-5-30【ワケあり】 ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ 水本機械製作所 73373225

ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個仕様●D(mm):5●W(mm):15●L1(mm):62●L2(mm):30●L3(mm):17●使用荷重(kN):0.29●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7219注文コード73373225品番PCC-5-30【ワケあり】
在庫数量:残り18点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,329販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)アウトレット
¥1,298809

施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様●D(mm):5●W(mm):15●L1(mm):62●L2(mm):30●L3(mm):17●使用荷重(kN):0.29●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7219アズワン品番67-7190-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする