GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮棚受け(アンティークシリーズ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼称・色
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼称
250
色
古色
注文コード
73373259
品番
620705【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥2,770
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
2,518
バスケットに入れる
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
呼称
250
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
28×200×248
質量(g)
約520
付属品
取付ビス(3.5×25 4P)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
真鍮
耐荷重(kg)
約10
棚受け金具
L型棚受け
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※棚受けに2本使用した場合は約20kg程度となります。