- STトレーM角 橋本達之助工芸 73376808 - STトレーM角 橋本達之助工芸 73376808 - STトレーM角 橋本達之助工芸 73376808

STトレーM角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73376808 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

チェック柄のテーブルトレイナチュラルなチェック模様の角型お盆。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。
隅々まで使いやすいスクエア形状、厚みも控えめで、ランチョントレーとしてもお使い頂けます。

材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂 ミルキーチェックブルー サイズM 高さ(mm)15 質量(g)340 短辺(mm)230 長辺(mm)330 対応食洗機 耐熱温度(℃)110 耐冷温度(℃)-5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする