曜日別特売
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005

4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005
4901301437839 キッチン泡ハイター 業務用 花王 73384005

キッチン泡ハイター 業務用

(17件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1ケース(1000mL×6本)
商品タイプ
業務用
内容
付け替え用1000mL×6本
内容量(mL)
1000
注文コード
73384005
品番
4901301437839
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。
希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。
液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。
まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。
*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。
*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。

用途
用途
除菌・消臭・ウイルス除去
プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒
上記以外 約2分
漂白・ヌメリ除去 約5分
商品タイプ
業務用
内容
付け替え用1000mL×6本
内容量(mL)
1000
液性
アルカリ性
注意
※使用上の注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐめ、置き場所・漂白中の厨房用品などの取り扱いに注意する。
※1度に大量に使ったり、続けて長時間使用しない。
※他の洗浄剤と併用しない。
※酸性タイプの製品や塩素系の排水口ヌメリ取り剤・生ごみ・食酢・アルコールと混ざらないようにする。有害なガスが発生して危険。
※酸素系漂白剤と併用すると効果が落ちる。
※他の容器に移して使用しない。
※肩より上で使用しない。
※衣類や敷物や家具に液がつくと脱色するので注意する。
※破損を避けるため、落とさない。倒して保管しない。
※直射日光を避け、高温の所に置かない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-28
用途: 台所用品の漂白除菌
製造業

こまめにキッチンを掃除しています。都度このハイターを購入していましたが
箱売りがあったのでまとめ買いしました。台所に清潔感が漂いとても用商品です。

2026-06-23
用途: 調理室での除菌
医療・福祉・介護関連業

大人数の食材を扱う調理室。人一倍、衛生管理に気を遣う部屋です。頻繁に除菌をするため使用頻度が高いです。大容量の当商品は経済的で欠かせない商品となっています。使用頻度の高い施設にはお薦めの商品です。

2026-05-27
用途: 食器や布巾の黄ばみ、茶渋に
その他業種

泡で出てくるタイプは、食器などの細かい部分に満遍なく塗布できるので、とてもいいです。ですが、泡タイプは通常の液体より早くなくなります。この業務用タイプだと取り替えの手間が大幅に減って、プラごみも当然減るので、いいです。

2025-12-22
用途: まな板やキッチン内
サービス業

汚れ落ち、使い勝手がよく、短時間なところが手軽に使えて気に入っている。

1人が参考にしています
対象商品 : 61353409
2026-02-23
用途: コスパ良し
サービス業

キッチン周りだけではなく、洗面台や風呂の排水口などいろいろな場所で結構たくさん使うので量の多い詰め替えは役に立っています。

2026-02-03
用途: 流し台、コーヒーカップ、美容室のシャンプーブース内まで
サービス業

シュッ、シュッとかけておくだけ。掃除の手前がはぶけて、助かります。

対象商品 : 61353409
2025-10-19
用途: 掃除
Aoki 様(建設業・工事業)

すぐなくなるので、お得用はたすかりました。茶渋も10分つけると取れるし、なくてはならない一品です。

2025-08-06
用途: シンク清掃他
その他業種

泡なので流れてしまわず、良く漂白できます。大容量なので、付け替え回数も少なく済み満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする