曜日別特売
B4-2CW ファイリングキャビネット 生興 73384346

 

B4-2CW ファイリングキャビネット 生興 73384346
B4-2CW ファイリングキャビネット 生興 73384346
B4-2CW ファイリングキャビネット 生興 73384346
B4-2CW ファイリングキャビネット 生興 73384346

ファイリングキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
この商品は質量・寸法が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×620×740
注文コード
73384346
品番
B4-2CW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥55,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

B4収納に適した2段タイプのファイリングキャビネットになります。
1箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
引き出しはラッチ付になります。
樹脂仕切板が格段3枚付となっております。
連結用ハーフパンチ加工を施しております(左右・背面)

質量(kg)
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
456×620×740
付属品
仕切板6枚
性能
錠付・ラッチ付・連結用ハーフパンチ加工(左右・背面)
色
ホワイト
材質(本体)
スチール製/粉体塗装
段数
2段
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
387×560×300
材質(取手)
ABS樹脂
錠前
シリンダーオールロック式錠付
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする