TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの 鉄フライパン/中華鍋
TKG 剛鉄 いため鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73389103
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特殊熱処理(窒化鉄)鉄の表面を窒化させたことで表面が極めてサビにくい強靭な鉄になってます。
直径(Φmm)
296
横(mm)
486
高さ(mm)
73
質量(g)
1078
深さ(mm)
71
底径(Φmm)
168
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0094-0202
TKG品番(2017)
6-0004-0502