TKG 剛鉄 玉子焼

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73389112 品番-
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

特殊熱処理(窒化鉄)鉄の表面を窒化させたことで表面が極めてサビにくい強靭な鉄になってます。

直径(Φmm)152 高さ(mm)38 質量(g)696 深さ(mm)36 横(mm)396 底径(Φmm)156×120 底面の厚さ(mm)1.6 TKG品番9-0094-0301 TKG品番(2017)6-0004-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする