タカヤ商事
防水防寒ブルゾン GR-S900
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・種別・着丈
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
LL
種別
防寒ブルゾン
着丈(cm)
72
注文コード
73391447
品番
GR-S900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。
用途
屋外作業レスキュー・警備・工事現場など
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属
仕様
プレストオブボタン用ループ。ファスナー付き内ポケット。氏名片布付き。バックプリント対応背中ベンチレーション。透湿・防水。
種別
防寒ブルゾン
胸廻(cm)
139
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
94