TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の イベント・ノベルティ・行楽用品
TAKAGI(高儀)の アウトドア・行楽用品
TAKAGI(高儀)の ガス用品
ウィンドスクリーン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73403199
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
端のピンは地面に差し込んで固定できます
折りたたんで持ち運びに便利
用途
簡易的な風除けに
付属品
収納袋付き
材質
本体:アルミニウム 表面加工:アルマイト加工 収納袋:ポリエステル
寸法(mm)
約670×240
アズワン品番
65-1210-75
商品説明動画
TKGウィンドスクリーン 小
参考になった
TKGウィンドスクリーン 大
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった