CST(チェンシンタイヤ)
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
CST(チェンシンタイヤ)の タイヤ
CST(チェンシンタイヤ)の スクータータイヤ
スクータータイヤ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
73405965
品番
CMSL01130708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
リム径(inch)
8
タイヤサイズ
130/70-8
タイプ
T/L
速度記号/荷重表示
42L
パターン
CM-SL01
用途
ジャイロ系リアタイヤ