スクータータイヤ8本セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本) 注文コード73406053 品番ETM12741000-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

国内の大手バイクメーカー車種に純正採用。国内外から信頼の性能を発揮するタイヤです。コストパフォーマンスに優れたタイヤが8本セットになり、お求めやすくなりました。
Cheng Shin (CST) タイヤは世界有数のタイヤメーカーです。
国内大手メーカーのHONDA、YAMAHA製の国内流通車種で純正タイヤとして採用をされていることからも、高い信頼の性能を有しています。
特徴
正しいパターン設計により、直進性とウェット性能に優れ安定性を実現。
特殊なコンパウンドを使用することで、トレッドの耐摩耗性とタイヤの接地力のバランスを保っています。
これまで培ったタイヤの最良な設定は、ライダーにとってより良いステアリングとハンドリングをもたらします。

リム径(inch)10 タイヤサイズ100/90-10 タイプT/L 速度記号/荷重表示56J パターンC922 主な適合車種主な純正採用車種:【HONDA】LEAD125(リヤ)
注意
【使用上の注意】
※タイヤに損傷がないかよく点検し、常に適切な空気圧を維持してください。
※不適切な空気圧、過負荷、パンク、損傷は、突然の故障の原因となります。
※タイヤの故障は、重傷または死亡の原因となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする